• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 190 mm

Artikel-Nr.: 38 41 190
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38 41 190
EAN / GTIN 4003773017141
Herstellernummer 38 41 190
L-Nummer L70010 459

Beschreibung

Beschreibung:

  • hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 4,0mm
  • Spitzendicke (T2): 8,0mm
  • Backenlänge (L3): 50,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert