Pince de mécanicien gainées en plastique noire atramentisée 190 mm

Réf.: 38 41 190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38 41 190
EAN / GTIN 4003773017141
Réf. fabricant 38 41 190
Article hors catalogue L70010 459

Description

Description:

  • grande résistance à la flexion des pointes de la pince

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 8,0mm
  • Largeur de la pointe (W4) : 4,0mm
  • Épaisseur de la pointe (T2) : 8,0mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 50,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 18,0mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli