{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdkraft min. | 12.000 N | |
| Spændeafstand | 50 mm | |
| Diameter, hul | 8,5 mm | |
| Gevind | M10 | |
| Gevindlængde | 50 mm | |
| Produkttype | stødstangsspænder | |
| Længde, grundlegeme | 135 mm | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Længde i alt | 250 mm | |
| Bredde i alt | 58 mm | |
| Højde i alt | 210 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål; tempergods | |
| Vægt | 1,65 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 376760 5 | |
| EAN/GTIN | 4020772092641 | |
| Producentnummer | 92643 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |