• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Præcisions retningsbestemt kilehøjde kile

Art.-nr.: 375592
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 375592
EAN/GTIN 4020772375591
Producentnummer 375592
L-nummer L30130 922
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Præcisionsrettet kilehøjde, centreringshul Ø 12 mm. stål case hærdede og kile overflader fint bearbejdet. Med hver præcisionsglattekile følger en kuglefastgørelse nr. 6440.

Egenskab:

  • Størrelse: 55
  • H min.: 50 mm
  • H maks.: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F maks.: 40kN
  • SW: 22 mm
  • Vægt: 2.8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60-65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150-179
  • L2: 60
  • L3: 71