Natančni smerni klinasti klinasti klin

Št. art.: 375592
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 375592
EAN/GTIN 4020772375591
Številka proizvajalca 375592
L-število L30130 922
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Natančni smerni klini za višino, centrirna odprtina Ø 12 mm. jeklo primer utrjene in zagozdene površine fino obdelane. Vsak natančno ravnalni klin je priložen krogličnemu nastavku št. 6440.

Lastnosti:

  • Velikost: 55
  • H min: 50 mm
  • H maks: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F max: 40kN
  • SW: 22 mm
  • Masa: 2,8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60–65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150–179
  • L2: 60
  • L3: 71