Cuña direccional de precisión de altura

Número de artículo: 375592
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 375592
EAN / GTIN 4020772375591
Número del fabricante 375592
Número L L30130 922
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cuña direccional de precisión, agujero de centrado Ø 12 mm. acero case endurecido y superficies de cuña finamente mecanizadas. Un accesorio de bola Nº 6440 se suministra con cada cuña de enderezamiento de precisión.

Característica:

  • Tamaño: 55
  • H min: 50 mm
  • H max.: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F máx.: 40 kN
  • Anchura llave: 22 mm
  • peso: 2,8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60-65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150-179
  • L2: 60
  • L3: 71