Pană direcțională de precizie pentru înălțimea pană

Cod articol: 375592
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 375592
EAN / GTIN 4020772375591
Număr producător 375592
L-Număr L30130 922
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pană direcțională de precizie pentru înălțimea pană, orificiu de centrare Ø 12 mm. Oțel călit în carcasă și suprafețe de pană prelucrate fin. Un accesoriu cu bilă nr. 6440 este furnizat împreună cu fiecare pană de îndreptare de precizie.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 55
  • H min: 50 mm
  • H max: 55 mm
  • H/U*: 0,71 mm
  • F max: 40kN
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 2,8 kg
  • B1: 60
  • B2: 80
  • TR: 20
  • H1: 60-65
  • H2: 47,5
  • H3: 10
  • H4: 13
  • L: 128
  • L1: 150-179
  • L2: 60
  • L3: 71