• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coppia di battute parallele, Valore nominale cave a T: 16mm

Codice art.: 375500 16
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cave a T (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6350
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Tolleranza larghezza h7 -0,018 mm
Lunghezza 160 mm
Altezza 50 mm
Tolleranza altezza a coppie IT5 0,011 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375500 16
EAN / GTIN 4020772074302
Codice del produttore 74302
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con tolleranza h7 su cave di banchi macchina con tolleranza H8. Altezza conforme alla tolleranza IT5.

Uso:

  • Come battute nelle cave delle macchine.
  • Come battute parallele in dispositivi di serraggio. Per altre battute parallele vedere n. art. 366400 − 366750.

Materiale:

In acciaio temprato.

Nota:

  • Tolleranza rispetto all’altezza nominale in conformità alla norma DIN ISO 2768-m.
  • Tolleranza rispetto alla larghezza nominale in conformità alla norma DIN ISO 286: h7.
  • Le dimensioni restanti sono conformi alla norma DIN ISO 2768-m.