Løs notsten slebet til justering, Notmål b1 for maskinen: 18mm

Art.-nr.: 375375 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notmål b1 for maskinen (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten ja
Maskinens nominelle notstørrelse b1 18 mm
Enhedens nominelle notstørrelse b2 20 mm
Længde i alt L2 32 mm
Højde i alt H 14 mm
Monteringstype uden huller eller gevind
Med trin ja
Højde, trin k 5,5 mm
Overflade slebet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 6323
Vægt 65 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375375 18
EAN/GTIN 4020772071868
Producentnummer 71860
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcist slebet på omslaget; derfor hurtig justering af elementer, maskinskruestikke og delapparater, der skal justeres parallelt med bordnoterne i værktøjsmaskiner. Det er ikke længere nødvendigt at bruge måleur.

Anvendelse:

Disse løse noter forskydes sideværts og fast efter grovindstilling af elementet. Ved transport af elementet rager der ikke notsten ud for neden og maskinbordet kan ikke beskadiges. Pr. maskine er det tilstrækkeligt med 2 stk. eller 4 stk. ved dobbeltopspænding.

Norm:

DIN 6323

Materiale:

Stål C 15, indsatshærdet.