{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Præcisionsnotsten | ja | |
| Maskinens nominelle notstørrelse b1 | 10 mm | |
| Enhedens nominelle notstørrelse b2 | 12 mm | |
| Længde i alt L2 | 20 mm | |
| Højde i alt H | 12 mm | |
| Monteringstype | uden huller eller gevind | |
| Med trin | ja | |
| Højde, trin k | 3,6 mm | |
| Overflade | slebet | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Standard | DIN 6323 | |
| Vægt | 20 g |
| Artikelnummer | 375375 10 | |
| EAN/GTIN | 4020772071813 | |
| Producentnummer | 71811 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |