{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tassello di precisione | sì | |
| Dimensione nominale cave della macchina | 18 mm | |
| Dimensione nominale cave del dispositivo | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva | 32 mm | |
| Altezza complessiva | 14 mm | |
| Tipo di fissaggio | Senza foro o filetto | |
| Con gradino | sì | |
| Altezza livello | 5,5 mm | |
| Superficie | es. rettificata | |
| Tipo di prodotto | Tassello | |
| Materiale | acciaio | |
| Normativa | DIN 6323 | |
| Peso | 65 g |
| Številka izdelka | 375375 18 | |
| EAN/GTIN | 4020772071868 | |
| Številka proizvajalca | 71860 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |