Pene de precizie pentru aliniere, Dimensiunea canalelor b1 utilajului: 18mm

Cod articol.: 375375 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea canalelor b1 utilajului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Piuliţă T de precizie da
Dimensiunea nominală a canelurii utilajului b1 18 mm
Dimensiunea nominală a canelurii dispozitivului b2 20 mm
Lungimea totală L2 32 mm
Înălţimea totală H 14 mm
Tip de fixare Fără gaură sau filet
Cu treaptă da
Înălțime nivel k 5,5 mm
Suprafaţă rectificat
Tip produs Piuliţă în T
Material oțel
Standard DIN 6323
Greutate 65 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375375 18
EAN / GTIN 4020772071868
Număr producător 71860
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Aceste pene sunt fixate lateral în canale după alinierea aproximativă a dispozitivului. La deplasarea dispozitivului nu se demontează nici o pană proeminentă în jos iar masa maşinii nu va fi deteriorat. Pentru fiecare maşină sunt suficiente 2 bucăți, resp. 4 bucăți în cazul fixării duble.

Standard:

DIN 6323

Material:

Oţel C 15, cementat.