{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | Dėžė | |
| Kumštelių plotis B | 78 mm | |
| Žiaunų aukštis H | 30 mm | |
| Žiaunų ilgis L | 140 mm | |
| Funkcija | tempimo funkcija | |
| Tvirtinimo būdas | sukimas | |
| kai varžto dydis | M20 | |
| su varžtais | taip | |
| Užspaudimo jėga maks. | 36 kN | |
| Turinys | 1 pora | |
| Produkto rūšis | nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | juodint. | |
| Svoris | 5,98 kg | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 375110 22 | |
| EAN / GTIN | 4020772073015 | |
| Gamintojo numeris | 73015 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |