Gummimåtte

Art.-nr.: 375022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Farve rød
Længde 40 cm
Bredde 300 mm
Tykkelse 4 mm
Vægt 0,55 kg
Materiale blød pvc
Overflade glat
Produkttype glat gummimåtte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375022
EAN/GTIN 4020772375027
Producentnummer 375022
L-nummer L30090 468
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptermåtte gummi, materiale: Blød PVC.

Egenskab:

  • Mål: 300x400 mm
  • materialetykkelse ±0.3: 4 mm
  • Vægt: 550 g