• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Covoraș adaptor din cauciuc

Cod articol.: 375022

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu
Lungime 40 cm
Lăţime 300 mm
Concentrație 4 mm
Greutate 0,55 kg
Material PVC moale
Suprafaţă neted
Tip produs Covoraş neted de cauciuc

Identificare și clasificare

Cod articol 375022
EAN / GTIN 4020772375027
Număr producător 375022
L-Număr L30090 468
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Covoraș adaptor din cauciuc, material: PVC moale.

Caracteristică:

  • Dimensiune: 300x400 mm
  • Grosime material ±0,3: 4 mm
  • Greutate: 550 g