Pryžová přechodová podložka

Artiklové číslo: 375022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal volné
Barva červená
Délka 40 cm
Šířka 300 mm
Tloušťka 4 mm
Hmotnost 0,55 kg
Materiál Měkké PVC
Povrch hladká
Druh produktu Hladká gumová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375022
EAN / GTIN 4020772375027
Číslo výrobce 375022
L-číslo L30090 468
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přechodová podložka guma, materiál: Měkké PVC.

Charakteristika:

  • Rozměry: 300x400 mm
  • tloušťka materiálu ±0,3: 4 mm
  • Hmotnost: 550 g