• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptermatte Gummi

Artikel-Nr.: 375022
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung lose
Farbe rot
Länge 40 cm
Breite 300 mm
Stärke 4 mm
Gewicht 0,55 kg
Material Weich-PVC
Oberfläche glatt
Produktart glatte Gummimatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375022
EAN / GTIN 4020772375027
Herstellernummer 375022
L-Nummer L30090 468
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adaptermatte Gummi, Werkstoff: Weich-PVC.

Merkmal:

  • Abmessung: 300x400 mm
  • Materialdicke ±0,3: 4 mm
  • Gewicht: 550 g