• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Par parallelle puder, standard, 100 mm lange

Art.-nr.: 371815

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Antal lister 1 par
Længde 100 mm
Bredde 2 mm
Højde 10 mm
Højdetolerance ± 0,2 mm
Parallelitet 0,011 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 371815
EAN/GTIN 4020772371814
Producentnummer 371815
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, standard, 100 mm lang, parvis plan-parallel fin jord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Standard

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    Din ISO 2768 - m.: 10
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Vægt: 31 g