Par de almohadillas paralelas, estándar, 100 mm de largo

N.º do artigo: 371815
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número de réguas 1 Par
Comprimento 100 mm
Largura 2 mm
Altura 10 mm
Tolerância de altura ± 0,2 mm
Paralelismo 0,011 mm
Descrição da forma em paralelo; perpendicular; plano(a)
Tipo de produto bases paralelas

Identificação e classificação

Número do artigo 371815
EAN/GTIN 4020772371814
Número do fabricante 371815
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Par de subyacentes paralelos, estándar, 100 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 10
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Peso: 31 g