Par vzporednih blazinic, standardno, dolžine 100 mm

Št. art.: 371815
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Dolžina 100 mm
Širina 2 mm
Višina 10 mm
Toleranca višine ± 0,2 mm
Vzporednost 0,011 mm
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371815
EAN/GTIN 4020772371814
Številka proizvajalca 371815
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Par vzporednih podlag, standardni, 100 mm dolgi, parni ravninski vzporedni fini ozemljitvi.
Primer je utrjen.
Raven kakovosti: Standardni

Lastnosti:

  • H
    Toleranca nazivne dimenzije
    DIN ISO 2768 - m: 10
  • H
    Toleranca seznani
    (tp): IT5
  • B: 2
  • L: 100
  • Masa: 31 g