{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal lister | 1 par | |
| Længde L | 125 mm | |
| Bredde B | 10 mm | |
| Højde H | 13 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,01 mm | |
| Parallelitet | 0,005 mm | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan; retvinklet | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 371385 | |
| EAN/GTIN | 4020772371388 | |
| Producentnummer | 371385 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |