Par de almohadillas paralelas, precisión, 125 mm de largo

Número de artículo: 371385
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 125 mm
Anchura B 10 mm
Altura H 13 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 371385
EAN / GTIN 4020772371388
Número del fabricante 371385
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par subyacente paralelo, precisión, 125 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 13
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 125
  • Peso: 253 g