Paire de patins parallèles, précision, 125 mm de long

Réf.: 371385
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 125 mm
Largeur B 10 mm
Hauteur H 13 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 371385
EAN / GTIN 4020772371388
Réf. fabricant 371385
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, précision, 125 mm de long, rectifié par paires plan-parallèle fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 13
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 125
  • Poids: 253 g