Pereche de plăcuțe paralele, precizie, 125 mm lungime

Cod articol.: 371385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 125 mm
Lăţime B 10 mm
Înălţime H 13 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 371385
EAN / GTIN 4020772371388
Număr producător 371385
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, precizie, lungime de 125 mm, plan paralel cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 13
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 125
  • greutate: 253 g