Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 10mm

Art.-nr.: 370810 10
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
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 100 mm
Bredde B 30 mm
Højde H 20 mm
Spændhøjde, min. 8 mm
Spændehøjde maks. h 37 mm
Bredde, rille a 10 mm
Afstand, spids til notende e 70 mm
Standard DIN 6315 B
Gevind M10
Spændeskruer M10
Produkttype Spændejern
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370810 10
EAN/GTIN 4020772073183
Producentnummer 73189
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den laveste spændehøjde opnås ved at vende spændejernet om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).