Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 10mm

Prekės Nr.: 370810 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 100 mm
Plotis B 30 mm
Aukštis H 20 mm
Užspaudimo aukštis min. 8 mm
Užspaudimo aukštis maks. h 37 mm
Griovelio plotis a 10 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio galo e 70 mm
Standartas DIN 6315 B
Sriegis M10
Užveržimo varžtai M10
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370810 10
EAN / GTIN 4020772073183
Gamintojo numeris 73189
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Apdirbama medžiaga:

Varžtų tvirtumas 8.8.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).