{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 787 | |
| T-notens nominelle mål | 6 mm | |
| Gevind g | M6 | |
| Længde L | 25 mm | |
| Gevindlængde b | 15 mm | |
| Smal stenbredde a | 5,7 mm | |
| Stenbredde e | 10 mm | |
| Højde k | 4 mm | |
| Produkttype | Notskrue |
| Artikelnummer | 375300 6625 | |
| EAN/GTIN | 4020772084202 | |
| Producentnummer | 84202 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |