{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 100 mm | |
| Širina | 30 mm | |
| Višina | 20 mm | |
| Upogibna višina min. | 8 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 37 mm | |
| Širina utor | 10 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora | 70 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Navoj | M10 | |
| Vpenjalni vijaki | M10 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370810 10 | |
| EAN/GTIN | 4020772073183 | |
| Številka proizvajalca | 73189 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |