Brida de horquilla escalonada, Anchura de ranura a: 10mm

Número de artículo: 370810 10
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
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 100 mm
Anchura B 30 mm
Altura H 20 mm
Altura de sujeción mín. 8 mm
Altura de sujeción máx. h 37 mm
Ancho de ranura a 10 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 70 mm
Norma DIN 6315 B
Rosca M10
Tornillo de amarre M10
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370810 10
EAN / GTIN 4020772073183
Número del fabricante 73189
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Aplicación:

Para alcanzar la altura de sujeción más baja, se da la vuelta a la brida.

Material:

Resistencia de los tornillos 8,8.

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillos para ranura en T DIN 787 (ver n.º 375300).