Reserveklinge INDUSTRIAL CLING 37030, 250 stk.

Art.-nr.: 37030.39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 37030.39
EAN/GTIN 4002632802270
Producentnummer 37030.39
L-nummer L60170 921

Betegnelse

Beskrivelse:

INDUSTRIBLADET NR. 37030 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid. Klingen er 43 mm lang, 22 mm bred og 0.30 mm tyk.

INDUSTRIBLADET NR. 37030 er 250 stk. under løbenummer 37030.39. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    1-fold

    klingens egenskaber:
    4-vejs brugbar klinge

Egenskab:

  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade