Náhradní nůž INDUSTRIAL CLING 37030, 250 kusů

Č. pol.: 37030.39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 37030.39
EAN/GTIN 4002632802270
Číslo výrobcu 37030.39
Číslo L L60170 921

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37030 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 22 mm a silná 0,30 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 37030 je 250 kusů pod pořadovým číslem 37030,39. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž

Charakteristika:

  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade