{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Pendulstøtte | |
| Diameter, udvendig | 12 mm | |
| Diameter, gevindbøsning | 7,2 mm | |
| Underlagsflade | riflet | |
| Højde | 11 mm | |
| Længde, hoved | 3,5 mm | |
| Belastningskapacitet maks. | 0,01 kN | |
| Gevind | M3 | |
| Gevindtype | indvendigt gevind | |
| Materiale, pendelunderlag | Sejhærdet stål |
| Artikelnummer | 370059 M3 | |
| EAN/GTIN | 2050001882394 | |
| Producentnummer | K0282.603 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |