{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Švytuoklinis antdėklas | |
| Išorinis skersmuo | 12 mm | |
| Srieginės įvorės skersmuo | 7,2 mm | |
| Atraminis paviršius | rifliuotas | |
| Aukštis | 11 mm | |
| Galvutės ilgis | 3,5 mm | |
| Apkrova maks. | 0,01 kN | |
| Sriegis | M3 | |
| Sriegio tipas | vidinis sriegis | |
| Švytuoklinės atramos medžiaga | Iš termiškai pagerinto plieno. |
| Produkto numeris | 370059 M3 | |
| EAN / GTIN | 2050001882394 | |
| Gamintojo numeris | K0282.603 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |