Dobbelt kilespænder, Gevind M: M6

Art.-nr.: 370010 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    213,74 DKK / 1 styk
  • fra 6 stykker
    178,13 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Doppelkeilspanner
Gevind M M6
Tilspændingsmoment for skruen, maks. 14,3 Nm
Nøglestørrelse SW 5 mm
Produkttype kilespænder
Længde, grundlegeme L3 23,8 mm
Bredde, basisenhed B3 18,6 mm
Højde, grundlegeme H3 19 mm
Spændeområde maks. D3 max 20,3 mm
Spændekraft maks. F 6,7 kN
Med skrue / gevind ja
Materiale aluminium; stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370010 M6
EAN/GTIN 4046368870752
Producentnummer X87075
Producent/ansvarlig person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumprofil med stålkile inklusive skrue.
  • Pladsbesparende flerdelt opspænding.

Anvendelse:

Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.