• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M6

Prekės Nr.: 370010 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    29,28 € / 1 vnt.
  • Nuo 6 vienetai
    24,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Doppelkeilspanner
Sriegis M M6
Varžto užveržimo momentas maks. 14,3 Nm
Rakto dydis SW 5 mm
Produkto rūšis pleištinis spaustuvas
Bazinio korpuso ilgis L3 23,8 mm
Bazinio elemento plotis B3 18,6 mm
Bazinio korpuso aukštis H3 19 mm
Užveržimo diapazonas maks. D3 max 20,3 mm
Užspaudimo jėga maks. F 6,7 kN
Su varžtu / sriegiu taip
Medžiaga aliuminis; plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370010 M6
EAN / GTIN 4046368870752
Gamintojo numeris X87075
Gamintojas / atsakingas asmuo IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Germany, www.ibt-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
  • Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.