HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 MULTI-WEDGE-værktøjsholdere (dobbeltværktøj) med HSK-grænseflade til 80°-platter i rombe-, rektangulært eller trigon-design

Art.-nr.: 3696274
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3696274
EAN/GTIN 7291075220728
Producentnummer 3696274
L-nummer L24230 103

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1204
  • Dmin afstivning 72 mm
  • Samlet længde (OAL) 142 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader