• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50W PCLNR-19 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3690481
Netto: 398,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3690481
EAN / GTIN 7291075064223
Herstellernummer 3690481
L-Nummer L23990 507

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 450 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Dmin Abstechen 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 450 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 70 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten