CNMM 190624-H4P IC8150 Enkeltsidet, rombisk 80° platter med stærk skærekant til grovdrejning

Art.-nr.: 5509334
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509334
EAN/GTIN 7291075289992
Producentnummer 5509334
L-nummer L23950 660

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner H4P, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærekantlængde (L) 19,34 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer H4P
  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 19,34 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 1,1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,5 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere