Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125, Bredde×højde: 12X25mm

Art.-nr.: 366711 12X25
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×højde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 12 mm
Højde 25 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366711 12X25
EAN/GTIN 4045197799951
Producentnummer 366711 12X25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.