Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 12X15 mm

Art.-nr.: 366711 12X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 12 mm
Højde 15 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366711 12X15
EAN/GTIN 4045197799913

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.
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
    Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven