Sæt med parallelklodser, Længde: 100mm

Art.-nr.: 366702 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT
Emballage Kunststofkuffert
Antal lister 20 par
Længde 100 mm
Bredde-tolerance ± 0,007 mm
Højdetolerance ± 0,007 mm
Parallelitet 0,004 mm
Hårdhed (HRC) 60
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366702 100
EAN/GTIN 4045197799166
Producentnummer 366702 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − præcisionsudførelse. Parringstolerance ≤ 0,004 mm, bredde-/højdetolerance ≤ 0,007 mm, ekstremt præcis planhed og vinkler. Dokumenter opbevares i særlig kunststofstander. Hårdhed: 60 HRC.
Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Bemærk:

Str. 125 – 200: 1 mm stigende; alle mål bortset fra 9 mm kan nås.
Reserveholder, se reservedelslisten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT" Se alle