Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 14X42 mm

Art.-nr.: 366711 14X42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 14 mm
Højde 42 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366711 14X42
EAN/GTIN 4045197800138

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.
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
    Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven