Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 100 4X12 mm

Art.-nr.: 366706 4X12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 4 mm
Højde 12 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366706 4X12
EAN/GTIN 4045197799470

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
GARANT − præcisionsudførelse. Præcision: Højde- og breddetolerance ± 0,007 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Sæt med parallelklodser 366702; 366704.
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
    Bredde×højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven