Jednotlivý pár paralelných podložiek pre 366702/6704 veľ. 100 4X12

Č. pol.: 366706 4X12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 4 mm
Výška 12 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366706 4X12
EAN/GTIN 4045197799470

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
GARANT − Precízne vyhotovenie. Presnosť: Tolerancia výšky a šírky ± 0,007 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Súprava paralelných podložiek 366702; 366704.
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
    Šírka × výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka