Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 / 6704 vel. 100 4X12 mm

Artikl br.: 366706 4X12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 4 mm
Visina 12 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366706 4X12
EAN / GTIN 4045197799470

Opis

Izvedba:

Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
GARANT − precizna izvedba. Preciznost: Tolerancije visine i širine ± 0,007 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Odgovara:

Garnitura paralelnih pločica 366702; 366704.
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
    širina×visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu