Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel. 100, Šířka×výška: 4X12mm

Artiklové číslo: 366706 4X12
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka L 100 mm
Šířka B 4 mm
Tolerance šířky ± 0,007 mm
Výška H 12 mm
Tolerance výšky ± 0,007 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366706 4X12
EAN / GTIN 4045197799470
Číslo výrobce 366706 4X12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
GARANT − precizní provedení. Přesnost: tolerance výšky a šířky ± 0,007 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada paralelních podložek 366702; 366704.