{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde A | 100 mm | |
| Spændeområde b | 143 mm | |
| Kæbehøjde C | 32 mm | |
| Basisenhedslængde a | 286 mm | |
| Basisenhedsbredde B | 174 mm | |
| Samlet højde c | 92 mm | |
| Spændenoter, afstand | 141 mm | |
| Spændenoter, bredde | 17 mm | |
| Maks. samlet længde L4 | 474 mm | |
| Vægt | 12,5 kg | |
| Farvekode til passende tilbehør | BM-skruestik, blå | |
| Produkttype | Skruestik til boremaskine |
| Artikelnummer | 365038 100 | |
| EAN/GTIN | 4067263112389 | |
| Producentnummer | 365038 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |