{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leukaväli A | 100 mm | |
| Kiinnitysalue b | 143 mm | |
| Leukojen korkeus C | 32 mm | |
| Perusrungon pituus a | 286 mm | |
| Perusrungon leveys B | 174 mm | |
| Kokonaiskorkeus c | 92 mm | |
| Kiristysurien etäisyys | 141 mm | |
| Kiristysurien leveys | 17 mm | |
| suurin kokonaispituus L4 | 474 mm | |
| Paino | 12,5 kg | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | BM-ruuvipuristin, sininen | |
| Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 365038 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263112389 | |
| Valmistajan numero | 365038 100 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |