Ručna stega za bušilicu s ekscentričnim brzim stezanjem, širina čeljusti A: 100mm

Artikl br.: 365038 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti A (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 100 mm
Područje stezanja b 143 mm
Visina čeljusti C 32 mm
Duljina osnovnog tijela a 286 mm
Širina osnovnog tijela B 174 mm
Ukupna visina c 92 mm
Udaljenost steznih utora 141 mm
Širina steznih utora 17 mm
maksimalna ukupna duljina L4 474 mm
Težina 12,5 kg
Kod boje za odgovarajući pribor BM-škrip u plavoj boji
Vrsta proizvoda Škripac za bušilicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 365038 100
EAN / GTIN 4067263112389
Broj proizvođača 365038 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
  • Čeljusti prokaljene i brušene.
  • Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
  • Čeljust sa horizontalnom i vertikalnom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
  • Za stezanje plosnatih dijelova obje su čeljusti upuštene.
  • Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
  • Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar 0,10 mm.

Opseg isporuke:

Stezni ključevi i tri T matice u veličinama 12, 14 i 16 mm.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Ručni strojni škripac s pomičnim steznim čeljustima i brzootpuštajućom stezaljkom za stezanje obradaka na stolu za bušenje radi daljnje obrade. Samo za industrijsku upotrebu u zatvorenom.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
  • Korištenje pomagala za stezanje (npr. produžeci cijevi) nije dopušteno.
  • Škripac se ne smije koristiti na univerzalnim bušilicama.