Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 60mm

Art.-nr.: 365035 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 60 mm
Spændeområde b 79 mm
Kæbehøjde C 25 mm
Basisenhedslængde a 169 mm
Basisenhedsbredde B 115 mm
Samlet højde c 55 mm
Spændenoter, afstand 90 mm
Spændenoter, bredde 13 mm
Maks. samlet længde L4 271 mm
Vægt 3,2 kg
Farvekode til passende tilbehør BM-skruestik, blå
Produkttype Skruestik til boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Producentnummer 365035 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabil konstruktion med kraftigt spindel.
  • Hærdede og slebne bakker.
  • Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.
  • Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.
  • Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,10 mm.